曜日別特売
KQ2H09-01A ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ SMC 41392267

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2H09-01A ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ SMC 41392267
KQ2H09-01A ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ SMC 41392267

ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(inch)5/16接続ねじR1/8注文コード41392267品番KQ2H09-01A
参考基準価格(税別)¥3,110販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
有効断面積(mm2)
(ナイロン)26.1
(ウレタン)18
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JJIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。寸法A(mm)19.4寸法D(Φmm)12.2寸法L(mm)22.5寸法M(mm)14.2六角対辺H(mm)14形状ハーフユニオン適合チューブ外径(inch)5/16使用流体空気、水ねじの種類RRc管接続口径1/8接続ねじR1/8リリースブッシュ:オレンジ質量(g)11.9シール方式【おねじ】(-)シール剤なし材質(ねじ部)黄銅使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)6
注意
※寸法AはNPTねじ、Rねじのねじ込み後の参考寸法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする