KQ2H04-01NS ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMC 41393816

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2H04-01NS ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMC 41393816
KQ2H04-01NS ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMC 41393816

ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(Φmm)4注文コード41393816品番KQ2H04-01NS
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
有効断面積(mm2)
(ナイロン)4.8
(ウレタン)3.4
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。寸法A(mm)11.2寸法D(Φmm)7.7寸法L(mm)14.3寸法M(mm)13.3六角対辺H(mm)10形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)4使用流体空気、水ねじの種類RRc管接続口径1/8接続ねじR1/8トラスコ品番424-3897リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)5.6シール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)3
注意
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-15
用途: ニッケルメッキが溶解する環境で使用
ノースダイヤモンドテクノロジー

ニッケルメッキと下地のクロムが溶解して使えない環境で使用しています。メッキ品が多い中、ステンレスや強度に問題が有る樹脂を使わずに済み助かっています。昔はモノタロウブランドも無メッキ品が有ったのですが今は有りません。

対象商品 : 41203994
2022-11-27
用途: 機械の交換部品
製造業

シール材付きなので、手で締めてスパナで増し締めで作業が完了。手も汚れず簡単でいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 41204021
2023-06-27
用途: 製造現場用
製造業

破損した部分の交換用に購入しました。短納期で届くのでとてもありがたいです。

対象商品 : 41394071
2021-10-07
用途: 実験用仮設配管 / 点検用測定器接続用治具
株式会社タツノ

お買い得でした。リピートしたいと思います。在庫無しとのことでしたが、思ったより早く届き、安心しました。

対象商品 : 41393807
2020-08-28
用途: 試験機のエアー回路
ヒロセ電機株式会社製造業

初めからシール材が付いているので使いやすく、作業がひと手間減る

対象商品 : 41204021
2020-04-11
用途: エアーツールに使用

以前注文した際にシール付きであった点と作りが良かった点で再注文しました。

対象商品 : 41393843
2019-12-16
用途: エア-配管に使用
農・林・水産業

大きな問題なし、配管の接続ミスがあってが、抜けませんでした。良いと思います

対象商品 : 41203994
2018-01-31
用途: エアーチューブの継手用
村田ボーリング技研株式会社

何の問題も無く使用しています。耐久性については今後確認してまいります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする