有効断面積(mm2)(ナイロン)41.5
(ウレタン)29.5
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。寸法A(mm)18.4寸法D(Φmm)15.6寸法L(mm)23.5寸法M(mm)15.6六角対辺H(mm)17形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)10使用流体空気、水ねじの種類RRc管接続口径3/8接続ねじR3/8色リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)22.5シール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付材質(ねじ部)黄銅使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)7.5