有効断面積(mm2)(ナイロン)11.6
(ウレタン)10
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。寸法A(mm)33.3寸法D(Φmm)11.1寸法L(mm)39.7寸法M(mm)13.3寸法N(Φmm)4寸法O(Φmm)8寸法P(mm)11.1寸法Q(mm)7.6六角対辺H(mm)17.46形状ブランチ適合チューブ外径(inch)1/4使用流体空気、水ねじの種類Uni管接続口径3/8接続ねじUni3/8色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ質量(g)25.1材質(ねじ部)黄銅ねじ規格-使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)5.6