曜日別特売
614105150721 Wurth Elektronik Micro USBコネクタ WURTH ELEKTRONIK 41398088

Wurth Elektronik Micro USBコネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41398088品番614105150721
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
仕様
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = スルーホール
USBタイプ = B
ボディ向き = 垂直
USBバージョン = 2.0
定格電流 = 1.8A
定格電圧 = 30 V ac
シリーズ = WR-COM
コンタクト材質 = 銅合金
端子方法 = はんだ
最低使用温度 = -40℃
最高使用温度 = +85℃
Wurth WR-COM Micro USB 2.0基板用コネクタ. WR-COM Micro USB 2.0垂直実装基板用レセプタクルコネクタです。タイプAとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0コネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 5つの打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0基板用コネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする