- 仕様
- シリーズ = STAR-TEC
アプリケーション = 一般的なアプリケーション
材料 = 4 W 620
キー = N
開閉式 = Y
外形寸法 = 24.2 x 36.4 x 20.1mm
開口部直径 = 9mm
外側の奥行き = 24.6mm
外側の高さ = 20.1mm
外側の幅 = 36.4mm
プラスチックシェル入り分割フェライトスリーブ(スナップインロック付). Wurth ElektronikのSTAR-TECスナップ式フェライトには、ケーブルを傷つけない保護機能が装備されています。計測のために簡単に開けられます。 プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。またセキュリティロックでフェライトからケーブルが不正に外されないようにします。 セーフティキー(74271)は別売りです。 キーを注文するには< 815-0021') 815-0021/を参照してください。 このフェライトスリーブに適した用途には、内部 / 外部コンピュータデータや電源ケーブルが含まれます。 このフェライトは取り付けがシンプルなだけでなく取り外しも容易で、アクセスし難いケーブルに最適です。. ハウジングには突出部分なし キーは別売り UL94-V0プラスチックケース
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応