- 仕様
- シリーズ = STAR-BUENO
アプリケーション = EMI除去
材料 = 4W620
キー = N
開閉式 = Y
外形寸法 = 24 x 24 x 39.2mm
開口部直径 = 8.5mm
開口数 = 1
外側の奥行き = 39.2mm
外側の高さ = 24mm
外側の幅 = 24mm
STAR-BUENOスナップフェライト、光学クローズ制御機構. Wurth ElektronikのSTAR-BUENOスナップフェライトスリーブは、光学クローズ制御機構を備えています。プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。またセキュリティロックでフェライトからケーブルが不正に外されないようにします。キーテクノロジを採用しているためSTAR-BUENフェライトは再利用可能です。アクセスし難いケーブルやテスト / 測定目的に最適です。 STAR-TECキー(74271)は別売りです。キーを注文するには ; 815-0021 815-0021 を参照してください。 UL94-V0プラスチックケース 2.5 → 8.5 mmの丸型ケーブルを固定 一般的な用途には、1 MHz → 1 GHzのEMI抑制が含まれます。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応