KQ2F04-M3N メスユニオン KQ2F ミリサイズ SMC 41400362

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2F04-M3N メスユニオン KQ2F ミリサイズ SMC 41400362
KQ2F04-M3N メスユニオン KQ2F ミリサイズ SMC 41400362

メスユニオン KQ2F ミリサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(Φmm)4注文コード41400362品番KQ2F04-M3N
参考基準価格(税別)¥3,470販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
有効断面積(mm2)
(ナイロン)4
(ウレタン)4
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。適合チューブ外径(Φmm)4接続ねじM3×0.5リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)4.1トラスコ品番445-8346形状メスユニオン管接続口径M3×0.5寸法L1(mm)16.5ねじの種類M寸法D(Φmm)7.9材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき寸法L2(mm)5.7寸法M(mm)13.3使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)六角対辺H(mm)8最小穴径(mm)2.5
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする