KQ2F06-01N メスユニオン KQ2F ミリサイズ SMC 41400405

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2F06-01N メスユニオン KQ2F ミリサイズ SMC 41400405
KQ2F06-01N メスユニオン KQ2F ミリサイズ SMC 41400405

メスユニオン KQ2F ミリサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(Φmm)6注文コード41400405品番KQ2F06-01N
参考基準価格(税別)¥4,240販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
有効断面積(mm2)
(ナイロン)13.1
(ウレタン)10.4
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。適合チューブ外径(Φmm)6接続ねじRc1/8リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)12.2形状メスユニオン管接続口径1/8寸法L1(mm)23.6ねじの種類RRc寸法D(Φmm)9.9材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき寸法L2(mm)8.5寸法M(mm)13.3使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)六角対辺H(mm)14最小穴径(mm)4.5
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする