7447714101 Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 1.5A, シールド, 10 x 10 x 5mm WURTH ELEKTRONIK 41400434

Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 1.5A, シールド, 10 x 10 x 5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41400434品番7447714101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
仕様
インダクタンス = 100 μH
最大直流電流 = 1.5A
長さ = 10mm
奥行き = 10mm
高さ = 5mm
寸法 = 10 x 10 x 5mm
シールド = Y
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 198mΩ
シリーズ = WE-PD
最大自己共振周波数 = 5.9MHz
最小動作温度 = -40℃
プラスチックベースの一体型構造は衝撃や振動が激しい環境に使用可能. WE-PDシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Wurth WE-PD巻線型表面実装インダクタは磁気シールドを備えているため、漏電磁界の発生が少なくなります。このパワーインダクタは、高いストレージ容量と高電流負荷を備えています。リフローはんだ付けに推奨されています。動作温度は -40 → +125 ℃です。. 用途. 低動作電圧スイッチングレギュレータ 内蔵DC-DCコンバータ 高効率スイッチングレギュレータ(>86 %) グラフィックカード
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする