※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
メスユニオン KQ2F ミリサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(5個)
適合チューブ外径(Φmm)
12
注文コード
41400597
品番
KQ2F12-03A
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)58.3
(ウレタン)46.1
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途
圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。
適合チューブ外径(Φmm)
12
接続ねじ
Rc3/8
色
リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
27.6
形状
メスユニオン
管接続口径
3/8
寸法L1(mm)
32.3
ねじの種類
RRc
寸法D(Φmm)
18.2
材質(ねじ部)
黄銅
寸法L2(mm)
13.3
寸法M(mm)
17
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
六角対辺H(mm)
19
最小穴径(mm)
9
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。