KQ2F12-04N メスユニオン KQ2F ミリサイズ SMC 41400624

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2F12-04N メスユニオン KQ2F ミリサイズ SMC 41400624
KQ2F12-04N メスユニオン KQ2F ミリサイズ SMC 41400624

メスユニオン KQ2F ミリサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(5個)適合チューブ外径(Φmm)12注文コード41400624品番KQ2F12-04N
参考基準価格(税別)¥3,630販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
有効断面積(mm2)
(ナイロン)58.3
(ウレタン)46.1
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。適合チューブ外径(Φmm)12接続ねじRc1/2リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)46.3形状メスユニオン管接続口径1/2寸法L1(mm)36.3ねじの種類RRc寸法D(Φmm)18.2材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき寸法L2(mm)15.9寸法M(mm)17使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)六角対辺H(mm)24最小穴径(mm)9
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする