KQ2F16-03A メスユニオン KQ2F ミリサイズ SMC 41400633

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2F16-03A メスユニオン KQ2F ミリサイズ SMC 41400633
KQ2F16-03A メスユニオン KQ2F ミリサイズ SMC 41400633

メスユニオン KQ2F ミリサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)適合チューブ外径(Φmm)16注文コード41400633品番KQ2F16-03A
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
有効断面積(mm2)
(ナイロン)81
(ウレタン)67
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。適合チューブ外径(Φmm)16接続ねじRc3/8リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)53.8トラスコ品番424-3854形状メスユニオン管接続口径3/8寸法L1(mm)34.7ねじの種類RRc寸法D(Φmm)23.6材質(ねじ部)黄銅寸法L2(mm)12.6寸法M(mm)20.6使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)六角対辺H(mm)24最小穴径(mm)13
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする