※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
メスユニオン KQ2F ミリサイズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
注文コード
41400685
品番
KQ2F23-M3N
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)3
(ウレタン)2.5
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途
圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
接続ねじ
M3×0.5
色
リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
3.1
トラスコ品番
445-8371
形状
メスユニオン
管接続口径
M3×0.5
寸法L1(mm)
17.3
ねじの種類
M
寸法D(Φmm)
6.9
材質(ねじ部)
黄銅+無電解ニッケルめっき
寸法L2(mm)
5.7
寸法M(mm)
13.3
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
六角対辺H(mm)
7
最小穴径(mm)
2.5
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。