PLG0J821MCO1 ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ,6.3V,820μF,±20% ニチコン 41402595

ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ,6.3V,820μF,±20%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41402595品番PLG0J821MCO1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様
テクノロジー = ポリマー
静電容量 = 820μF
電圧 = 6.3V dc
取り付けタイプ = スルーホール
等価直列抵抗 = 9mΩ
リードピッチ = 3.5mm
許容差 = ±20%
高さ = 9mm
寸法 = 8 (Dia.) x 9mm
シリーズ = LG
電解質の種類 = ソリッド
最小動作温度 = -55℃
導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ、LGシリーズ、105 ℃. 大容量 / 低ESR / 最大許容リップル電流
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする