※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-20ZH)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
リード線(m)
0.5
0.5
1
3
オートスイッチ種類
M9NWV
M9B
M9N
M9BW
M9BV
M9NWV
M9P
M9BA
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41403626
品番
MXQ8B-20ZH-M9NWV
参考基準価格(税別)
¥40,100
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
リード線(m)
0.5
オートスイッチ種類
M9NWV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード