UHE1C222MHD ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 2200μF ニチコン 41405517

ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 2200μF

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41405517品番UHE1C222MHD
販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
仕様
静電容量 = 2200μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 16V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm
高さ = 25mm
直径 = 12.5mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 5mm
シリーズ = HE
寿命 = 10000h
アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41405517
2024-09-13
用途: 基板修理
製造業

うん十年選手の基板のコンデンサーから液漏れで周囲の部品を巻き込んで故障した為綺麗に清掃、整備、交換して無事復活しました。ありがとうございました。

対象商品 : 41405517
2022-09-26
用途: ホンダ ビートのスピードメーター修理

もともと付いていた電解コンデンサーよりもだいぶ大きく苦労しましたが、交換取付できました。性能は問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする