UHE1H221MPD ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF ニチコン 41405797

ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41405797品番UHE1H221MPD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
仕様
静電容量 = 220μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 50V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 10 (Dia.) x 16mm
高さ = 16mm
直径 = 10mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 5mm
シリーズ = HE
寿命 = 7000h
耐久性:(定格電圧とケースサイズで異なる). アルミ電解コンデンサ HEシリーズ 105℃. 小型低インピーダンス・高信頼品 PETスリーブ(脱PVC) 鉛フリーメッキ端子 使用温度範囲:-40 → +105 ℃ 静電容量許容差:±20 % 漏れ電流(2分値):I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41405797
2024-09-28
用途: 基板修理
製造業

コンデンサ液漏れによる基板修理に使用しました。
納期も早く助かりました。
製品の電圧は耐圧を示しているので、交換前の故障品の耐圧よりも低くなければ使用可能。故障品が50vならば交換品はピッタリ50Vでなくとも、50V以上ならば100vなどでも問題無しです。
但し、何V程度のラインかがわかるし、次回交換時を考えると元の耐圧がわかるようにしておいた方が良いかも。
頻繁に交換する物でも無いけれど確実に寿命が訪れる部品なので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする