KQ2TX08-10A 異径クロス KQ2TX ミリサイズ SMC 41406626

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2TX08-10A 異径クロス KQ2TX ミリサイズ SMC 41406626
KQ2TX08-10A 異径クロス KQ2TX ミリサイズ SMC 41406626

異径クロス KQ2TX ミリサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
適合チューブ外径a(Φmm)8
適合チューブ外径b(Φmm)10
内容量1袋(10個)注文コード41406626品番KQ2TX08-10A
参考基準価格(税別)¥8,510販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
有効断面積(mm2)
(ナイロン)25.6
(ウレタン)17.7
用途4方向のうち両側90度方向をサイズダウンして分岐する。寸法D1(Φmm)13.2寸法D2(Φmm)15.9寸法L1(mm)19.6寸法L2(mm)19.2寸法M1(mm)14.2寸法M2(mm)15.6寸法N(Φmm)4.2寸法O(Φmm)8寸法Q(mm)9.6適合チューブ外径a(Φmm)8適合チューブ外径b(Φmm)10形状異径クロス使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)10.9使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)6
注意
※寸法ΦD1、ΦD2は最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする