MXQ8BL-10Z-M9BMS MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8BL) SMC 41407442

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8BL)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10オートスイッチ種類M9B注文コード41407442品番MXQ8BL-10Z-M9BMS
参考基準価格(税別)¥31,570販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動リード線(m)1オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする