曜日別特売
KQ2T04-U01A 両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41409207

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2T04-U01A 両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41409207
KQ2T04-U01A 両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41409207

両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(Φmm)4接続ねじUni1/8注文コード41409207品番KQ2T04-U01A
参考基準価格(税別)¥5,140販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
有効断面積(mm2)
(ナイロン)6
(ウレタン)4.1
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。寸法A(mm)15.7寸法D1(Φmm)8.2寸法D2(Φmm)10寸法L1(mm)14.8寸法L2(mm)16.4寸法M(mm)13.3六角対辺H(mm)10形状チーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)4使用流体空気、水ねじの種類Uni管接続口径1/8接続ねじUni1/8トラスコ品番445-9326ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)5.5材質(ねじ部)黄銅ねじ規格-使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)3
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする