曜日別特売
KQ2T06-U03A 両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41409322

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2T06-U03A 両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41409322
KQ2T06-U03A 両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41409322

両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(Φmm)6接続ねじUni3/8注文コード41409322品番KQ2T06-U03A
参考基準価格(税別)¥6,110販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
有効断面積(mm2)
(ナイロン)13.9
(ウレタン)11
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。寸法A(mm)20.2寸法D1(Φmm)10.4寸法D2(Φmm)10寸法L1(mm)15.5寸法L2(mm)21.4寸法M(mm)13.3六角対辺H(mm)17形状チーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)6使用流体空気、水ねじの種類Uni管接続口径3/8接続ねじUni3/8トラスコ品番445-9369ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)22.3材質(ねじ部)黄銅ねじ規格-使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)4.5
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする