曜日別特売
UPV1H680MGD ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 68μF ニチコン 41412849

ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 68μF

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41412849品番UPV1H680MGD
販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
仕様
静電容量 = 68μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 50V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm
高さ = 11.5mm
直径 = 8mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 3.5mm
シリーズ = PV
寿命 = 5000h
PV Series
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: エアコン基盤修理に
自動車・二輪車・自転車関連業

ダイキンエアコン室外機の基盤修理用に注文。モノタロウさんで欲しい商品が全部揃うので満足です。そして早い!

2021-04-13
用途: DVD修理
その他業種

DVDプレーヤーの電源部の修理に使用します、電子部品の購入場所が近くに無いことで入手が容易に出来ない事で困っていました、ネットで購入出来て助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする