曜日別特売
KQ2VS08-02AS 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ SMC 41414484

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2VS08-02AS 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ SMC 41414484
KQ2VS08-02AS 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ SMC 41414484

六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(Φmm)8注文コード41414484品番KQ2VS08-02AS
参考基準価格(税別)¥6,020販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
有効断面積(mm2)
(ナイロン)16
(ウレタン)11.2
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。寸法A(mm)24.8寸法D1(Φmm)13.2寸法D2(Φmm)17.6寸法L1(mm)23.5寸法L2(mm)18.5寸法L3(mm)29.5寸法M(mm)14.2六角対辺H(mm)8形状六角穴付ユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)8使用流体空気、水ねじの種類RRc管接続口径1/4接続ねじR1/4ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)25.7シール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付材質(ねじ部)黄銅使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)6
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする