曜日別特売
TL061DRF 充電式アングルインパクトドライバ マキタ 41416155

充電式アングルインパクトドライバ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード41416155品番TL061DRF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥56,300

コンパクトヘッドで狭い場所に便利!

バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3.0最大締付トルク(N・m[kgf・cm])60[610]回転数(min-1[r.p.m])0~2000ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM4~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~75充電時間(分)約22打撃数(min-1[回/分])0~3000バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1430)付属品バッテリ(BL1830)、充電器(DC18RA)、(+)ビット2-45、フック、プラスチックケース全長(mm)387仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用質量(kg)1.7適合バッテリーA-60442,A-60464

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41416155TL061DRF12356760TL061DRGTL061DRF 充電式アングルインパクトドライバ マキタ 12356760充電式アングルインパクトドライバマキタ1台
53,980
税込59,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41416164
2022-06-08
用途: ポールと看板の狭い箇所のビス取り外し。
北海工房建設業・工事業

今日、早速使用しました。やはりラクでした。
このような現場が続くとの事で購入しましたが、買って正解でした。

対象商品 : 41416155
2018-08-15
用途: 機械メンテナンス

アングルタイプなので狭い所に届き、作業性がアップした。
思ったより本体が大きく重量もあるため、長時間作業では疲れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする