曜日別特売
DA350DZ 充電式アングルドリル マキタ 41416611

充電式アングルドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード41416611品番DA350DZ
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
作業量(目安)
穴あけ(木工キリ25mm):約300個
締付け(木ネジ5.1×38mm):約600本
(1充電あたり)
回転数(min-1[r.p.m])0~1800バッテリー電圧(V)18チャック能力(mm)1.5~10バッテリー容量(Ah)3充電時間(分)22付属品キーホルダ、サイドグリップ、フック、チャックキーS10(763415-9)仕様LEDライト付、無段変速、正逆転両用、ブレーキ付全長(mm)314質量(kg)1.6(バッテリ含む)穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25バッテリーリチウムイオンバッテリー適合バッテリーA-60442,A-60464
注意
※バッテリ・充電器・ケース別売です。
※バッテリー・充電器・ケース別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする