BD6210F-E2 ROHM モータドライバIC, 3~5.5 V, 8-Pin SOP ブラシ付きDC ROHM 41416909

ROHM モータドライバIC, 3~5.5 V, 8-Pin SOP ブラシ付きDCBD6210F-E2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
41416909
品番
BD6210F-E2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
仕様
モータタイプ = ブラシ付きDC
最大IGBTコレクタ電流 = 0.5A
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOP
動作供給電圧 Max = 5.5 V
動作供給電圧 Min = 3 V
高さ = 1.5mm
モータドライバ、ROHM
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする