曜日別特売
5310CSP 147ミリマルノコ マキタ 41416961

※ノコ刃は付属しておりません

147ミリマルノコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台付属品ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規注文コード41416961品番5310CSP
参考基準価格(税別)¥47,300販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

電子制御採用! 定回転制御&ソフトスタート!
2本ポール平行定規付!

ノコ刃外径(Φmm)147ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)36最大切込深さ(mm)(90°時)56回転数(min-1[r.p.m])4100電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1140コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322全長(mm)269仕様二重絶縁、電子制御、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース付属品ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規質量(kg)2.7仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
注意
※ノコ別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする