作業量(目安)合板(長300×厚12mm):約25mm
(1充電辺り オービタル位置Ⅲ)
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.3切断能力(mm)軟鋼板2切断能力(mm)木材65切断能力(mm)アルミ板4傾斜切断(°)左右45ストローク数(min-1[回/分])0~2400ストローク(mm)18充電時間(分)50バッテリーリチウムイオン付属品バッテリ(BL1013)・充電器(DC10WA)・ケース刃型ジグソー刃Bタイプ刃形ジグソー刃Bタイプ全長(mm)231仕様無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能適合バッテリーA-48692質量(kg)1.6(バッテリ含む)