ノコ刃外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)26最大切込深さ(mm)(90°時)39.5回転数(min-1[r.p.m])7000電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)0.7カーボンブラシ呼び番号408種別チップソー別売全長(mm)321仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能付属品2本ポール平行定規、ガイドルールホルダ、六角棒スパナ5(783203-8)、ツナギコード5m質量(kg)2.7仕様・用途集じん機接続可、ライト付き