曜日別特売
KS5000FX 防じんマルノコ マキタ 41417275

防じんマルノコ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台種別チップソー付注文コード41417275品番KS5000FX
参考基準価格(税別)¥46,800販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!
軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。

ノコ刃外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)25.5最大切込深さ(mm)(90°時)39回転数(min-1[r.p.m])7000電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)0.7カーボンブラシ呼び番号408種別チップソー付全長(mm)267仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能付属品チップソー(A-50083)、2本ポール平行定規、ガイドルールホルダ、六角棒スパナ5(783203-8)、ツナギコード5m質量(kg)2.6仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする