曜日別特売
VC340DZ 充電式携帯集じん機 マキタ 41417801

※バッテリーは付属しておりません

充電式携帯集じん機

(1件のレビュー)
内容量1台付属品ホース(2.5m/A-51306)、フロントカフス22、ノズルアッセンブリ(132025-7)、ダストバッグコンプリート(A-51312)、ショルダーベルト注文コード41417801品番VC340DZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

リフォーム現場などの狭い場所や、電源の確保が難しい場所での作業に!
業界初(2010年2月現在、メーカ調べ)Li-ion工具との接続で最高の取り回しを実現!コードレス小型集じん機。

用途
粉じん専用
バッテリー容量(Ah)3集塵量(L)3吸込仕事率(W)強:45、弱:15連続使用時間(分)(1充電あたりの目安)「強」:約10、「弱」:約20充電時間(分)22付属品ホース(2.5m/A-51306)、フロントカフス22、ノズルアッセンブリ(132025-7)、ダストバッグコンプリート(A-51312)、ショルダーベルト長さ(mm)273幅(mm)195高さ(mm)226真空度(kPa)最大5.2[530mm水柱]仕様2スピード、連動コンセントなし運転音(dB)強:77、弱:67質量(kg)2.3(バッテリ含む)電圧(V)14.4風量(m3/min)3.3適合バッテリーA-60698,A-60660
注意
※VC340DZにバッテリと充電器は付属しておりません。
※バッテリ、充電器別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41417801
2018-06-12
用途: 作業場の清掃・回転工具の集塵
有限会社本田商店その他業種

マキタさんの14.4ボルト系統の電動工具を複数持っており、電池の互換性を求めてこの商品を選びました。電池駆動の集塵機ですからパワーや持続力は電源稼働のそれに劣りますが、小規模な木工工房で使う分には私は満足です。
回転工具使用時の卓上集塵に主に使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする