ST420DZK 充電式タッカ マキタ 41418632

※バッテリーは付属しておりません

充電式タッカ

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード41418632品番ST420DZK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,800

コードレスでステープル(J線)をラクラク打込み!
一充電約2500本打込み可能。

用途内装、家具木工、J線ステープル専用バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)3.0釘装てん数(本)100ステープル長さ(mm)10~22ステープル幅(mm)4充電時間(分)22バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1430)付属品セフティゴーグル、フック、プラスチックケース仕様打込み深さ調整作業量(目安)約2500本(1充電あたり)質量(kg)2.2
注意
※バッテリ、充電器別売

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41418632ST420DZK54863288ST421DZKST420DZK 充電式タッカ(本体のみ) マキタ 54863288充電式タッカ(本体のみ)マキタ1台
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41418623
2019-09-03
用途: リホーム作業

防水シートの止めに手動のタッカーを使っていましたが、数が多く、大変でしたので、購入しました。手動と比べて、パワーが違いますので、止め強度は十分出ました。ただ、工具が重く、片手で作業するので、手首を痛めてしまいました。また、もう少し小型であれば、使用範囲も広がったと思います。狭くて入らないところは、手動のタッカーと併用しました。

対象商品 : 41418614
2019-01-30
用途: テレビ番組用美術パネルの製作用
有限会社 舞台工房シマ

今までエア釘打機を使用していましたが
複雑な形状の大道具(パネル)製作になると
ホースの取り回しも大変でしたので
充電タッカーに乗換えました。
トリガー引いた時と実際に打込まれるタイムラグに
やや違和感を感じながらも、製作そのものの大幅な
時短に繋がり満足しております。

対象商品 : 41418632
2017-08-31
用途: 内装工事
花岡総合設備建設業・工事業

エアー式を使うまでも無い小規模な工事の時に使用しています。お手軽で良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 41418614
2016-08-11
用途: 仕上げ工事
株式会社すまいる建築

打ち込み時の油汚れが出ないので良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする