曜日別特売
MEM2651UHT エンジン刈払機 マキタ 41419025

エンジン刈払機

(6件のレビュー)
取扱い終了特別運賃
内容量1台注文コード41419025品番MEM2651UHT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,200

ダンパーシャフトで低振動&棹振れ防止
ウレタン製腰当て付
オイル量の確認がカンタン!
操作しやすいストップスイッチ!
楽らくスタート仕様!
マキタミニ4ストローク無鉛ガソリン使用
国内排出ガス自主規制(2次)適合

ハンドル形状両手ハンドルタンク容量(L)0.6付属品ブレードカバー、肩掛けバンド、工具セット、保護メガネ仕様緊急離脱装置付、電子エンジン、プライマポンプトラスコ品番451-9795質量(kg)5.3排気量(mL)25.4草刈刃(Φmm)230(軽快チップソー)防振装置ホルダー防振レバーの種類ダブルスロットルレバースパークプラグNGK CMR4A気化器形式ダイヤフラム式燃料混合比ガソリン始動方法リコイルスタータ振動3軸合成値(m/s2)4.8
注意
※混合燃料は使用不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41419025
2017-12-11
用途: 除草作業
東泉造園企画建設業・工事業

音が静かで、力があり操作性が良く色んな場所で大活躍して居るん、重宝していますす。

対象商品 : 41419025
2016-06-30
用途: 荒れた畑  竹、細い樹木の伐採
製造業

原発事故で避難し5年間のうちに畑が竹や桑の木で荒れてしまいました。年老いた親に代わり初めて草刈機を買い、家の周囲の畑の整備をはじめました。手元でアクセル操作ができてとても便利でした。4サイクル25㏄ですが期待以上の働きで、エンジンの始動も一発でした。満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 41419025
2016-06-28
用途: 荒れた畑
製造業

原発被災地の楢葉町で久しぶりに見た実家はジャングルでした。
4サイクル草刈機と森林、竹用のチップソーは、一般に販売されているより非力ではないか心配でした。竹で覆いかぶされた畑でした。
初めてエンジンをかけたとき一発でかかりました。感動しました。
週一で竹やぶと格闘できました。ありがとうございました。

対象商品 : 41419025
2016-06-12
用途: 除草
医療法人社団寿光会

初めて、4サイクルを購入しましたが、音が静かで、振動もないのが、いいです。が、少しエンジンが重い。

対象商品 : 41419025
2015-10-08
用途: 除草作業

非常に使い勝手がよい

対象商品 : 41419025
2013-04-22
用途: 家の草刈

音が静かで振動も少なく、とても使いやすかった。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

刈払機の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/brushcutter/
2022-07-29

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする