曜日別特売
A-03551 ダイヤ90カップ型 マキタ 41420836

ダイヤ90カップ型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径(Φmm)15
厚さ(mm)4.5
内容量1個注文コード41420836品番A-03551
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

コンクリートの研削加工に。石材などの面取り、研削加工に。

適合機種
ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種
コンクリートカンナ:PC9003(PC9001、PC9002)
外径(Φmm)90厚さ(mm)4.5内径(Φmm)15リング内径(Φmm)11.9高さ(mm)6適合材コンクリート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする