マキタ
切断砥石305非金属(10入)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
41421265
品番
A-04846
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
強度、安全性に優れ、腰くだけやソリが少ない普及タイプ。
用途
石材用。コンクリート二次製品、レンガ、土管、鋳鉄管の切断に。
適合機種
355mmエンジンカッタ(EK732A除く)
粒度
GC24P
厚さ(mm)
4
種類
両面補強
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
305
砥石寸法(Φmm)外径
305
砥石寸法(mm)厚さ
4
砥石寸法(Φmm)穴径
25.4
適合切断材
石材用。コンクリート二次製品、レンガ、土管、鋳鉄管