曜日別特売
A-09466 ダイヤ ALC用 マキタ 41422227

ダイヤ ALC用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(Φmm)355
内容量1個注文コード41422227品番A-09466
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
外径(Φmm)355厚さ(mm)2.2内径(Φmm)25.4適合機種カッタ:4116高さ(mm)5適合材ALC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする