マキタ
プラスビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
41422351
品番
A-10562
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
インパクトドライバ:全機種(TL060D、TL061D除く)
ドライバドリル:6224D、6222D、DF010D、DF030D、DF330D、DF440D、DF445D、DF454D、DF458D、(6343D)、震動ドリル全機種
スクリュドライバ:6700N
刃形
(+)
全長(mm)
82
先端サイズ
No.2