マキタ
コールドチゼル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
長さL(mm)
250
刃先幅寸法(mm)
20
注文コード
41425221
品番
A-19560
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
長さL・刃先幅寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
溝切り、角出用
適合機種
HK0500
長さL(mm)
250
シャンク形状
SDSプラスシャンク
刃先幅寸法(mm)
20