マキタ
チップソー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
125
80
125
100
刃厚(mm)
(鋸身)1.2
(鋸身)1.1
(鋸身)1.2
(鋸身)1.0
刃先厚(mm)
1.7
1.7
1.6
刃数
20
16
20
18
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41425535
品番
A-20270
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
特殊形状のサイディングチップと薄い台金の採用で軽い切れ味と長寿命を実現。
用途
窯業系サイディング用
外径(Φmm)
125
刃数
20
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
(鋸身)1.2
適合材
窯業系サイディング
適合機種
防じんマルノコ:125mm全機種
刃先厚(mm)
1.7