A-20476 ダイヤ110カップ型 マキタ 41425632

ダイヤ110カップ型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード41425632品番A-20476
参考基準価格(税別)¥49,700販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

コンクリートの研削加工に。石材などの面取り、研削加工に。

外径(Φmm)110厚さ(mm)4内径(Φmm)15リング内径(Φmm)-適合機種コンクリートカンナ:(PC1100)高さ(mm)13.5適合材コンクリート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする