A-21347 コールドチゼル マキタ 41426314

コールドチゼル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個長さL(mm)450刃先幅寸法(mm)19注文コード41426314品番A-21347
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
用途溝切り、角出用適合機種HR3530、HR3811、HR4030C、HM0810、HM0830(HR3520、HR3850、8500N、8800N、HM0810T)長さL(mm)450シャンク形状六角シャンク刃先幅寸法(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41426314
2018-05-17
用途: 硬い庭土や倒した切り株の抜根作業用に使ってます。
教育・研究機関

重量感があり、長さもしっかりしていて、電動ハンマーにぴったりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする