A-21353 コールドチゼル マキタ 41426323

コールドチゼル

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個長さL(mm)320刃先幅寸法(mm)26注文コード41426323品番A-21353
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
用途溝切り、角出用適合機種HM1201長さL(mm)320シャンク形状六角シャンク刃先幅寸法(mm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41426314
2018-05-17
用途: 硬い庭土や倒した切り株の抜根作業用に使ってます。
教育・研究機関

重量感があり、長さもしっかりしていて、電動ハンマーにぴったりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする