マキタ
コールドチゼル
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
長さL(mm)
410
刃先幅寸法(mm)
28
注文コード
41426341
品番
A-21375
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
長さL・刃先幅寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
溝切り、角出用
適合機種
HM1810(HM1800)
長さL(mm)
410
シャンク形状
六角シャンク
刃先幅寸法(mm)
28