マキタ
コールドチゼル
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
長さL(mm)
310
刃先幅寸法(mm)
36
注文コード
41426357
品番
A-21381
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
長さL・刃先幅寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
溝切り、角出用
適合機種
(8600N)
長さL(mm)
310
シャンク形状
六角シャンク
刃先幅寸法(mm)
36