マキタ
ベルト533
商品レビューを投稿する
取扱い終了
粒度
100
30
40
60
80
100
120
150
180
240
320
400
全18種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
41427583
品番
A-23880
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
用途
鉄工用
粒度
100
ベルト寸法(mm)
30×533
適合機種
9031用
種別
中仕上
砥粒
AA
注意
※アーム(A-34811)を併用して下さい。