曜日別特売
A-24175 ベルト610WA マキタ 41427793

ベルト610WA

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度80
内容量1パック(5枚)注文コード41427793品番A-24175
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
粒度80ベルト寸法(mm)100×610適合機種9404、9403、(9402)用種別中仕上砥粒WA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41427793
2024-06-07
用途: 木板の研磨に
山本ケミカル株式会社

結構な量を研磨するので、パッと買えて、ラインナップもあるので重宝しています。

対象商品 : 41427845
2021-09-26
用途: 木工面の中仕上げ。
MK工房建設業・工事業

自作のベルトサンダーに付けて木工面の仕上げ加工に使った。他の番手も用意して仕上げ面を調整したい。

対象商品 : 41427775
2019-05-19
用途: 一尺幅十三尺の長さの唐松角材、二本の4面。三年前の砥の粉面を切削。
永光寺

300mm×4000mmを4面×2本。素人なので電気カンナやサンダーでやっても、歯がたたなかった。しかしベルトサンダのベルト到着を待って、当てたところ、難ナシ。いままでの苦労は難だったのか。やはり本職大工さんの技術、持っているリグは違う。実感した。

対象商品 : 41427793
2019-03-14
用途: 良好
不動産業

サンダー本体との取り付けも良好、ベルトが長持ちしました。

対象商品 : 41427811
2018-07-29
用途: 太鼓のバチの研磨に使用しました!
有限会社森本工務店建設業・工事業

購入したベルトは継ぎ手から回転時に外れ無かったので作業がスムーズに終えました!

対象商品 : 41427845
2017-03-29
用途: 板の表面加工に使用
農・林・水産業

よく削れるが、目詰まりする、長時間使うと下地が出て使えなくなるため研磨剤の強度をあげてもらいたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする