A-24848 コロ付サジ面ビット マキタ 41428143

コロ付サジ面ビット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード41428143品番A-24848
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200
適合
ルータ:RP0910、RP2301FC、RP1801、3600HA、(3612/C、3612BRA、3620A)
3701、3707F/FC、3709、(3702、3703)
軸径(Φmm)6全長(mm)42寸法L2(mm)10寸法L3(mm)5寸法A1(mm)26寸法A2(mm)22寸法A3(mm)12寸法A4(mm)8寸法R5R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする