マキタ
チップソー185-48T金属
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41428825
品番
A-30514
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
窯業系用に比べチップ数が細かく、最適なリード角で滑らかな切れ味。
用途
金属系サイディング用
外径(Φmm)
185
刃数
48
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
(鋸身)1.4
適合材
金属系サイディング
適合機種
防じんマルノコ:185mm全機種
刃先厚(mm)
1.7