マキタ
ダイヤ 波型セグメント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
125
105
125
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41429771
品番
A-35271
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
波型の特長にセグメントの特長をプラス。
適合機種
ディスクグラインダ/サンダ:125mm全機種(9544は除く)
カッタ:4101R、4105KB/KC
外径(Φmm)
125
厚さ(mm)
1.9
内径(Φmm)
22
リング内径(Φmm)
20
高さ(mm)
7